Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, ferryt, ⌀: 32mm

Nr art.: 085915 32
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
7 067 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 7 mm
Średnica całkowita 32 mm
Z tuleją gwintowaną tak
Sprawdziany do gwintu UNF M4
Wysokość z gwintem 15 mm
Nominalna siła przyczepności 80 N
Materiał rdzenia magnetycznego ferryt
Materiał powierzchni ocynkowane
Maks. odporność na temperaturę 120 °C
Masa całkowita 32 g
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085915 32
EAN / GTIN 2050000965289
Numer producenta E865

Opis

Wykonanie:

  • obudowany magnes płaski z ferrytu twardego, z gwintowaną tulejką
  • ocynkowana powierzchnia;
  • odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.