{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nominell vidhäftningskraft | 80 N | |
⌀ | 32 mm | |
höjd | 7 mm | |
höjd med gänga | 15 mm | |
Material magnetkärna | Ferrit | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M4 | |
Gänghylsa | Ja | |
maximal temperaturbeständighet | 120 °C | |
vikt | 32 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikelnummer | 085915 32 | |
EAN/GTIN | 2050000965289 | |
Tillverkarens nummer | E865 |