Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, ⌀: 32mm

Réf.: 085915 32
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
7 067 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 7 mm
Diamètre total 32 mm
Avec insert fileté oui
Filetage M4
Hauteur avec taraudage 15 mm
Force d’attraction 80 N
Matériau noyau magnétique ferrite
Matériau surface galvanisation
Résistance aux températures max. 120 °C
Poids total 32 g
Type de produit aimant plat

Identification et classification

Référence article 085915 32
EAN / GTIN 2050000965289
Réf. fabricant E865

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.
  • Surface galvanisée.
  • Thermorésistant jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.