Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, ferryt, ⌀: 40mm

Nr art.: 085915 40
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
2 740 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 8 mm
Średnica całkowita 40 mm
Z tuleją gwintowaną tak
Sprawdziany do gwintu UNF M5
Wysokość z gwintem 18 mm
Nominalna siła przyczepności 125 N
Materiał rdzenia magnetycznego ferryt
Materiał powierzchni ocynkowane
Maks. odporność na temperaturę 120 °C
Masa całkowita 60 g
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085915 40
EAN / GTIN 2050000965296
Numer producenta E867

Opis

Wykonanie:

  • obudowany magnes płaski z ferrytu twardego, z gwintowaną tulejką
  • ocynkowana powierzchnia;
  • odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.