Platte grijpermagneet met binnendraad 32 mm

Artikelnummer: 085915 32
op aanvraag
Op voorraad
5.789 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 80 N
32 mm
Hoogte 7 mm
Hoogte met schroefdraad 15 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M4
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 32 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085915 32
EAN/GTIN 2050000965289
Nummer fabrikant E865

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen