Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 085915 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 7 mm
Bendras skersmuo 32 mm
Su sriegine įvore taip
Sriegis M4
Aukštis su sriegiu 15 mm
Nominalioji sukibimo jėga 80 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas
Medžiagos paviršius cinkuot.
Atsparumas temperatūrai maks. 120 °C
Bendras svoris 32 g
Produkto rūšis plokščias griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085915 32
EAN / GTIN 2050000965289
Gamintojo numeris E865

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.