Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, ⌀: 32mm

Artiklové číslo: 085915 32
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
6 914 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 7 mm
Průměr celkový 32 mm
Se závitovým pouzdrem ano
Závit M4
Výška se závitem 15 mm
Jmenovitá přídržná síla 80 N
Materiál magnetické jádro ferit
Materiál povrch pozinkováno
Teplotní odolnost max. 120 °C
Hmotnost celkem 32 g
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085915 32
EAN / GTIN 2050000965289
Číslo výrobce E865

Popis

Provedení:

  • Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdrem.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Poznámka:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.