Kłódki z zamkiem cyfrowym, ⌀ korpusu: 50mm

Nr art.: 085831 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
210 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba krążków z cyframi 4 szt.
Rodzaj produktu Zamek szyfrowy
Liczba zamków 1
Średnica pałąka 8 mm
Szerokość pałąka 25 mm
Materiał kabłąka stal stopowa
Wysokość zewnętrzna pałąka 30 mm
Średnica obudowy 50 mm
Materiał obudowy mosiądz
Właściwości Kabłąk podwójnie ryglowany; Nierdzewne; Z indywidualnie nastawianą kombinacją liczb
Wysokość całkowita 80,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085831 50
EAN / GTIN 4003482376614
Numer producenta 99NI 50 SB
Producent/osoba odpowiedzialna BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Korpus modelu nr 99 wykonano z mosiądzu. Kabłąk jest wykonany z nierdzewnej stali stopowej i posiada dodatkową, podwójną blokadę.
Przestawiana kłódka z zamkiem cyfrowym z czterema krążkami z cyframi posiada dodatkowe zabezpieczenie: Przed wprowadzeniem kodu należy najpierw aktywować ją kluczem.
Można ją dobierać indywidualnie i zmieniać w dowolnym momencie.