{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do aro | 8 mm | |
| Altura do aro | 30 mm | |
| Largura do aro | 25 mm | |
| Altura total | 80,5 mm | |
| Material da caixa | Latão | |
| Material do aro | Aço inoxidável | |
| inoxidável | sim | |
| Combinação de números ajustável individualmente | sim | |
| permite o controlo TSA pelas autoridades alfandegárias sem provocar danos | não | |
| Número de fechaduras | 1 | |
| Número de rodas de números | 4 | |
| Tipo de produto | Cadeado |
| Número do artigo | 085831 50 | |
| EAN/GTIN | 4003482376614 | |
| Número do fabricante | 99NI 50 SB | |
| Fabricante/responsável | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |