Sifferkombinationslås, Höljes-⌀: 50mm

Article no.: 085831 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
406 styck i lager

Select article variation and quantity

Höljes-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bygel-⌀ 8 mm
byglarnas höjd 30 mm
bygelbredd 25 mm
totalhöjd 80,5 mm
husets material Mässing
Material bygel Rostfritt
rostfritt ja
Individuellt inställbar sifferkombination yes
Möjliggör TSA-kontroll utan skador no
Antal lås 1
Antal sifferrullar 4
Produktslag Hänglås

Identification & Classification

Artikkelkode 085831 50
EAN / GTIN 4003482376614
Manufacturer number 99NI 50 SB
Manufacturer/responsible person BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beskrivelse

Utförande:

Stommen i nr 99 består av massiv mässing. Bygeln är tillverkad av massivt rostfritt stål och är dessutom dubbellåst.
Det omställbara sifferkombinationslåset med fyra sifferrullar har en extra säkring: Det måste först frikopplas med en nyckel innan koden kan matas in.
Du kan välja dem individuellt och när som helst ändra dem.