{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kengyel ⌀ | 8 mm | |
| Kengyel magassága | 30 mm | |
| Keret szélessége | 25 mm | |
| Teljes magasság | 80,5 mm | |
| Ház anyaga | Sárgaréz | |
| Szár anyaga | Nemesacél | |
| rozsdamentes | igen | |
| A számkombináció egyedileg beállítható | igen | |
| lehetővé teszi a vámhatóság részre a TSA ellenőrzést sérülés nélkül | nem | |
| Zárak száma | 1 | |
| Számtárcsák száma | 4 | |
| Termék fajtája | Lakat |
| Cikkszám | 085831 50 | |
| EAN / GTIN | 4003482376614 | |
| Gyártó száma | 99NI 50 SB | |
| Gyártó/felelős személy | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |