Cijferslot, Behuizing-⌀: 50mm

Artikelnummer: 085831 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beugel-⌀ 8 mm
Beugelhoogte 30 mm
Beugelbreedte 25 mm
Totale hoogte 80,5 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Edelstaal
Roestvrij ja
Cijfercombinatie naar keuze instelbaar ja
maakt TSA-controle door douane-instanties zonder beschadiging mogelijk nee
Aantal sloten 1
Aantal cijferrollen 4
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085831 50
EAN/GTIN 4003482376614
Nummer fabrikant 99NI 50 SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Omschrijving

Uitvoering:

De romp van nr. 99 bestaat uit massief messing. De beugel is gemaakt van roestvrij edelstaal en is aanvullend dubbel vergrendeld.
Het omschakelbare cijferslot met vier cijferrollen is extra beveiligd: het slot moet eerst met een sleutel worden vrijgeschakeld voordat de code kan worden ingevoerd.
Deze kunt u individueel kiezen en op ieder moment wijzigen.