Lacăt cu combinaţie de cifre, ⌀ carcasă: 50mm

Cod articol.: 085831 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de rotiţe cu cifre 4 buc.
Tip produs Încuietoare cu cifru
Număr lacăte 1
Diametru etrier 8 mm
Lățime etrier 25 mm
Materialul ramei oţel superior
Înălțimea consolei din interior 30 mm
Diametru carcasă 50 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Combinație de numere reglabilă individual; Inoxidabil; Punte cu blocare dublă
Înălţimea totală 80,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 085831 50
EAN / GTIN 4003482376614
Număr producător 99NI 50 SB
Producător/responsabil BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descriere

Execuţie:

Corpul Codului 99 este din alamă masivă. Bucla este din oţel superior inoxidabil şi dispune, suplimentar, de blocare dublă.
Lacătul reglabil cu combinaţie de cifre, cu patru rotiţe cu cifre, este asigurat suplimentar: Acesta trebuie deblocat mai întâi cu o cheie înainte de a se putea introduce codul.
Puteţi alege individual acest lucru şi îl puteţi modifica oricând.