{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sangan ⌀ | 8 mm | |
| Kaaren korkeus | 30 mm | |
| Kaaren leveys | 25 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 80,5 mm | |
| Rungon materiaali | messinki | |
| Sangan materiaali | jaloteräs | |
| ruostumaton | kyllä | |
| yksilöllisesti säädettävä numeroyhdistelmä | kyllä | |
| mahdollistaa TSA-tarkistuksen tullissa tuotetta vahingoittamatta | ei | |
| Lukkojen lukumäärä | 1 | |
| numerokiekkojen määrä | 4 | |
| Tuotetyyppi | Riippulukko |
| Tuotekoodi | 085831 50 | |
| EAN / GTIN | 4003482376614 | |
| Valmistajan numero | 99NI 50 SB | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de |