Etykieta samoprzylepna RFID, Typ: TAG25

Nr art.: 085672 TAG25
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 8,32 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
902 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 25 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Hoffmann Group Connected

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 40,2 mm
szerokość 20,2 mm
Wysokość 0,4 mm
Częstotliwość 13,56 MHz
liczba części 25
złącze Hoffmann Group Connected
Seria Hoffmann Group Connected
Rodzaj produktu Technologia RFID

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906
Producent/osoba odpowiedzialna Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Opis

Wykonanie:

Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.

Zaleta:

Hoffmann Group Connected

Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do komunikacji z czytnikiem RFID w zakresie fal krótkich.
  • Czip RFID ma fabrycznie nadany identyfikator.
  • Do zapisu dalszych informacji w kodzie ASCII konieczne są dodatkowe akcesoria.
  • Nr.
  • 085762: Do montażu na płaskich powierzchniach.
  • Nr.
  • 085673: Do montażu w uchwytach narzędziowych z otworem 10,3 mm.
  • Używać uchwytu narzędziowego wraz z czipem RFID PLUG z prędkością maks. 20 000 obr./min.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Stosowanie w temperaturze pokojowej.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.