{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Fronten | |
| Seria | Tool24 PickOne | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Konstrukcja szafy z półkami | tak | |
| Liczba półek ogółem | 640 szt. | |
| Sprzęt elektryczny | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Przekątna wyświetlacza | 22 cale | |
| Wyświetlacz dotykowy | tak | |
| Rodzaj produktu | System wydawania towarów | |
| Masa | 275 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 080 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 875 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm |
| Numer artykułu | 979201 640 | |
| EAN / GTIN | 4062406134099 | |
| Numer producenta | 979201 640 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |