Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Liczba półek: 448

Nr art.: 979211 448
Rabat
112 510,71 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba półek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Fronten
Seria Tool24 PickOne, Hoffmann Group Connected
Oznaczenie producenta Tool24 PickOne – Mastersystem EN
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Konstrukcja szafy z półkami tak
Liczba półek ogółem 448 szt.
Wymiary półki 1; 2; 3; 4
Liczba półek na wymiar 320 szt.; 32 szt.; 64 szt.; 32 szt.
Sprzęt elektryczny tak
Z wyświetlaczem tak
Przekątna wyświetlacza 22 cale
Wyświetlacz dotykowy tak
Język Angielski
Nośność 2 kg; 1 000 kg
Część opisana Fach; Schrankgehäuse innen
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu System wydawania towarów
Masa 275 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 1 080 mm
Głębokość całkowita Tg 875 mm
Wysokość całkowita Hg 2 000 mm
Wskazanie udźwigu 1; 2
Wbudowane oświetlenie tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979211 448
EAN / GTIN 4062406134143
Numer producenta 979211 448
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczanie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ściankom perforowanym.
System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy rozszerzeń i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24.
Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.
Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.
System nadrzędny (Master) Tool24 PickOne to supernowoczesny system wydawania towarów, który powstał specjalnie do użytku przemysłowego. Łączy funkcje magazynu narzędzi z bezpieczeństwem i wydajnością zautomatyzowanej szafki na narzędzia.

Dzięki innowacyjnemu systemowi bębnowemu zapewnia bezpieczne pobieranie każdego artykułu. Krótki czas dostępu, samootwierająca się półka i sygnał optyczny na właściwym przedziale do wyjmowania sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo szybka i przyjazna dla użytkownika. Nośność obudowy szafy wynosząca ponad 1000 kg sprawia, że system jest niezwykle wytrzymały i niezawodny.

Bęben magazynu narzędzi GT24S można indywidualnie skonfigurować, wybierając spośród czterech różnych rozmiarów półek. W ten sposób można przechowywać niewielkie artykuły, takie jak płytki skrawające lub inne narzędzia, w bezpieczny i zapewniający oszczędność przestrzeni sposób. Każda półka wytrzymuje obciążenie do 2 kg, co zapewnia maksymalną liczbę miejsc do przechowywania – idealne rozwiązanie do uporządkowanego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi.

System nadrzędny (Master) można dowolnie rozbudowywać za pomocą modułów rozszerzeń (nr 979221) i jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi wersjami sprzętowymi Tool24. Jako część rozwiązań Hoffmann Group Connected, Tool24 PickOne wspiera strukturę sieciową procesów produkcyjnych i zapewnia trwałe zwiększenie produktywności.
4 warianty półek, idealne do wydawania artykułów o różnej wielkości i zmiennych systemów wydawania.

Dane dot. zastos.:

Versorgungsspannung: 110 – 230 V AC (-10 % / +5 %)
Frequenz: 50 – 60 Hz
Stromaufnahme: 1,5 A
Anschlussleistung: 350 VA

W dostawie:

Ekran dotykowy 22 cale, skaner kodów kreskowych, komputer z oprogramowaniem Basic, system operacyjny w jęz. angielskim.
System wydawania towarów z 448 przegródkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.
Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System wydawania towarów z ochroną dostępu dla osób uprawnionych do pobierania i składowania artykułów oraz zarządzania nimi.
  • Skaner kodów kreskowych do skanowania artykułów.
  • Administrowanie oraz sterowanie napełnianiem i pobieraniem za pośrednictwem monitora dotykowego (system Master).
  • Składować wyłącznie czyste i wyczyszczone artykuły.
  • Toczące się lub naostrzone artykuły składować w opakowaniu w celu umożliwienia bezpiecznego składowania i pobierania.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie składować pojemników zawierających ciecze, gazy ani materiały zakwalifikowane jako towary niebezpieczne.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wymieniać zamontowanego oświetlenia diodowego LED.