kasety z taśmą poliestrową,, Typ: W

Nr art.: 085511 W
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja poziomo
Liczba rolek 1
Materiał Poliester
Długość 5 500 mm
Szerokość 9 mm
Rodzaj produktu Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085511 W
EAN / GTIN 071701184825
Numer producenta 18482
Producent/osoba odpowiedzialna NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Opis

Wykonanie:

Trwałe przemysłowe etykiety poliestrowe. Etykiety z trwałego poliestru mają błyszczącą powierzchnię gwarantującą profesjonalny wygląd. Do opisywania tablic rozdzielczych, zacisków, płyt czołowych, regałów, pojemników, modułów i wielu innych elementów.
Taśma DYMO Original IND do drukarek Rhino, trwały poliester, czarne litery na białym tle, 9 mm × 5,5 m.
Do etykietowania tablic rozdzielczych, zacisków, płyt czołowych, regałów, pojemników, modułów i innych elementów. Etykiety z trwałego poliestru mają błyszczącą powierzchnię, która nadaje profesjonalny wygląd etykietowanym przedmiotom. Dostępne są również węższe etykiety, które pasują do większości tablic rozdzielczych, paneli krosowych, zacisków i innych paneli rozdzielczych.