Schriftbandkassette, Typ: W

Artikel-Nr.: 085511 W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausrichtung horizontal
Anzahl Rollen 1
Material Polyester
Länge 5 500 mm
Breite 9 mm
Produktart Etikette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085511 W
EAN / GTIN 071701184825
Herstellernummer 18482
Hersteller/verantwortliche Person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrie, permanente Polyester-Etiketten. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche für professionelles Aussehen. Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr.
DYMO Original IND-Schriftband für Rhino, Permanent Polyester, schwarz auf weiß, 9 mm× 5,5 m.
Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und mehr. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die Ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Erhältlich auch in schmaleren Breiten, die für die meisten Schalttafeln, Patchfelder, Klemmstücke und andere Verteilertafeln passen.