Kaseta s trakom za napise, Tip: W

Št. art.: 085511 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izravnava vodoravno
Število kolutov 1
Material Poliester
Dolžina 5.500 mm
Širina 9 mm
Vrsta izdelka etiketa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085511 W
EAN/GTIN 071701184825
Številka proizvajalca 18482
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Opis

Izvedba:

Industrijske, trajne poliestrske etikete. Etikete iz trajnega poliestra imajo sijočo površino za profesionalen videz. Za izdelovanje napisov na stikalnih ploščah, sponah, sprednjih ploščah, regalih, posodah, nosilcih itd.
Trak za napise DYMO Original IND za Rhino, trajni poliester, črna na beli, 9 mm × 5,5 m.
Za izdelovanje napisov na stikalnih ploščah, sponah, sprednjih ploščah, regalih, posodah, nosilcih itd. Etikete iz trajnega poliestra imajo sijočo površino, ki vašemu delu podeli profesionalen videz. Na voljo tudi v ožjih širinah, ki ustrezajo večini stikalnih plošč, priključnih plošč, vpenjalnih delov in drugih razdelilnih plošč.