Cartucho para cinta de escritura, Tipo: W

Número de artículo: 085511 W
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación horizontal
Número de rollos 1
Material Poliéster
Longitud 5.500 mm
Anchura 9 mm
Tipo de producto Etiquetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 085511 W
EAN / GTIN 071701184825
Número del fabricante 18482
Fabricante/responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descripción

Ejecución:

Etiquetas de poliéster permanente industriales. Las etiquetas de poliéster permanente tienen una superficie brillante para un aspecto profesional. Para la rotulación de placas de conmutación, pinzas, placas frontales, estanterías, recipientes, soportes y muchos más.
Cinta IND original DYMO para Rhino, poliéster permanente, negro sobre blanco, 9 mm x 5,5 m.
Para la rotulación de placas de conmutación, elementos de sujeción, placas frontales, estanterías, envases, soportes, etc. Las etiquetas de poliéster permanente tienen una superficie brillante que confiere un aspecto profesional a sus trabajos. Disponible también en tamaños más estrechos que se ajustan a la mayoría de los paneles de conmutación, paneles de conexiones, elementos de sujeción y otros paneles de distribución.