Banda pentru imprimantă, Tip: W

Cod articol.: 085511 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustare orizontal
Număr de role 1
Material Poliester
Lungime 5.500 mm
Lăţime 9 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085511 W
EAN / GTIN 071701184825
Număr producător 18482
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descriere

Execuţie:

Industrie, etichete permanente din poliester. Etichetele din poliester permanent au o suprafaţă lucioasă, pentru un aspect profesional. Pentru inscripţionarea tablourilor de comandă, a clemelor de strângere, plăcilor frontale, rafturilor, recipientelor, suporturilor şi a altor elemente.
Bandă de inscripţionare DYMO Original IND pentru Rhino, poliester permanent, negru pe alb, 9 mm × 5,5 m.
Pentru inscripţionarea tablourilor de comandă, a clemelor de strângere, plăcilor frontale, rafturilor, recipientelor, suporturilor şi a altor piese. Etichetele din poliester permanent au o suprafață lucioasă care conferă lucrării dvs. un aspect profesional. Sunt disponibile și în lățimi mai înguste care se potrivesc majorității tablourilor de comandă, panourilor de plasture, clemelor de strângere și altor panouri de distribuție.