Juostinė spausdintuvo kasetė, Tipas: W

Prekės Nr.: 085511 W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nukreipimas horizontaliai
Ritinėlių kiekis 1
Medžiaga Poliesteris
Ilgis 5 500 mm
Plotis 9 mm
Produkto rūšis etiketė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085511 W
EAN / GTIN 071701184825
Gamintojo numeris 18482
Gamintojas / atsakingas asmuo NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Germany, www.newellbrands.com

Aprašymas

Modelis:

Pramonė, permanentinės poliesterio etiketės. Permanentinės poliesterio etiketės yra blizgios ir todėl atrodo profesionaliai. Skirtos elektros skydinėms, tvirtinimo detalėms, priekinėms plokštėms, lentynoms, talpykloms, laikikliams ir kt. ženklinti.
DYMO Original IND ženklinimo juosta, skirta Rhino, permanentinė poliesterio, juoda ant baltos spalvos, 9 mm × 5,5 m.
Skirtos elektros skydinėms, tvirtinimo detalėms, priekinėms plokštėms, lentynoms, talpykloms, laikikliams ir kt. ženklinti. Iš patvaraus poliesterio pagamintos etiketės pasižymi blizgiu paviršiumi, kuris suteikia jūsų darbui profesionalią išvaizdą. Taip pat galima įsigyti siauresnių pločių, kad tiktų daugumai skydinių, komutacinių skydeliams, tvirtinimo detalėms ir kitoms skydinėms.