{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Oranžová | |
| Průměr trysky vnitřní | 9,5 mm | |
| Průměr výstupu trysky | 9,5 | |
| Provozní tlak max | 6 bar; 6 bar | |
| Průtočné množství | 28 l/min | |
| Druh produktu | Tryska | |
| Přípojka | nasazování | |
| Tvar výstupní trysky | kulatá | |
| Vhodné pro | kapaliny; vzduch | |
| Materiál | plast | |
| Průměr trysky vnější | 26 mm |
| Katalogové číslo | 084420 RD9,5 | |
| EAN / GTIN | 4037728311145 | |
| Číslo výrobce | 0231101-4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |