Sistema de mangueras 1/2 pulgada, Tipo: FL35

Número de artículo: 084420 FL35
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
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color naranja
Anchura salida de la boquilla 35 mm
Presión de funcionamiento máx. 6 bar; 6 bar
Caudal 28 l/min
Tipo de producto Boquilla
Conexión encajar
Forma salida de boquilla forma rectangular
Aptitud para líquidos; aire
Material plástico
Diámetro boquilla exterior 26 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 084420 FL35
EAN / GTIN 4037728312029
Número del fabricante 0231200-2
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras de plástico para lubricante refrigerante y aire. Presión de servicio hasta máx. 6 bar, con bridas de apriete tamaño CLAMP hasta 60 bar.
  • Compatible con prácticamente todos los sistemas habituales sin adaptador.
  • Sistema modular de enchufe, posibilidad de combinación individual con la ayuda de las pinzas de montaje.
  • Caudal: aprox. 28 litros/min. (1/2 pulgada), ⌀ exterior máximo 26 mm.

Volumen de suministro:

2 boquillas planas, ancho 35 mm

Nota:

Versión de 3/8 pulgada disponible a petición.