• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Sistem de tubulatură metalică 1/2 inch, Tip: SET-4

Cod articol.: 084411 SET-4
Reducere
229,95 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Intrare Filete
Tip conectare, Ieşire Niplu de fixare
Dimensiuni, Filete 1/2 inch
Dimensiuni, Niplu de fixare 1/2 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Oţel
Presiune de funcționare max. 50 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat; Lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 084411 SET-4
EAN / GTIN 4037728070967
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Sistem flexibil de furtunuri pentru lichid de răcire pentru transferul precis al lubrifiantului de răcire și al aerului. Datorită producției sale de oțel inoxidabil de înaltă calitate, sistem de furtunuri este, de asemenea, potrivit pentru utilizarea în zone și industrii cu cerințe ridicate de rezistență la coroziune și igienă. Cel mai cuprinzător sistem de pe piață, cu un total de 4 dimensiuni de sistem. Compatibil cu toate sistemele portante de unelte. Furtunurile metalice de îmbinare sunt, de asemenea, preblocate, adică furtunul de lichid de răcire își menține poziția chiar și atunci când nu este fixat cu șuruburi. Datorită designului din oțel inoxidabil, componentele obțin o durată de viață mult mai lungă și pot fi utilizate și la presiuni ridicate de până la 50 bar.

Livrare:

Cablu complet de 315 mm
alcătuit din:
1x adaptor 1/2 inch
1x piesă de bază 129,5mm
6x piesă de bază 29,5mm
1x duză rotundă ⌀6mm
1x piuliţă Ref. 2

Notă:

Gr. SET-1 - SET-4 sunt conducte complete premontate în scop de racordare directă. Toate dimensiunile sistemului (0-3) cu toate componentele individuale aferente, cum sunt porțiunile de conectare, adaptoarele sau duzele - acestea sunt disponibile la cerere.