• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kovový hadicový systém 1/2 palce, Typ: 90

Artiklové číslo: 084411 90
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Zásuvné bradavky
Velikost, Závit 1/2 palec
Velikost, Zásuvné bradavky 1/2 palec
Druh produktu Schlauch
Materiál hadice Ocel
Provozní tlak max 50 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Chladicí prostředek; Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084411 90
EAN / GTIN 4037728070745
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Koleno s 90° ohybem na cílené přizpůsobení vedení hadice ve stísněných instalačních podmínkách.
  • Jednotlivé komponenty velikosti systému 2 = 1/2 palce
  • Modulární zásuvný systém
  • lze použít až do vysokého tlaku 50 barů.
  • vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Poznámka:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.