{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | tesafix® | |
| Oznaczenie producenta | tesafix® 4965 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Maks. odporność na temperaturę | 100 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Przyklejanie | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,205 mm |
| Numer artykułu | 083662 19X50 | |
| EAN / GTIN | 4005800151712 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |