• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 50X50

Nr art.: 083662 50X50
Cena za 1 sztuka (PLN 8,35 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria tesafix®
Oznaczenie producenta tesafix® 4965
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Maks. odporność na temperaturę 100 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Przyklejanie
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083662 50X50
EAN / GTIN 4005800189623
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesafix® 4965 nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Idealna do klejenia na szkle,
metalu, gładkich płytkach, drewnie poddanym obróbce i wielu rodzajach tworzyw sztucznych, takich jak ABS i EPDM.
Odporna na działanie temperatur do 100°C.