Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50

Cikkszám: 083662 19X50
Ár / 1 Darab (0,61 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék áttetsző
Hossz 50 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 0,205 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083662 19X50
EAN / GTIN 4005800151712
Gyártó/felelős személy tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Leírás

Kivitel:

A tesafix® 4965 alkalmas bel- és kültéri használathoz. Ideális üvegre,
fémre, sima csempére, kezelt fára és sokféle műanyagra, mint például ABS-re és EPDM-re történő ragasztáshoz.
Akár 100°C-ig hőálló.