• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 50X25

Nr art.: 083661 50X25
Cena za 1 sztuka (PLN 2,65 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria tesafix®
Oznaczenie producenta tesafix® 4934
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża płótno
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Przyklejanie
Długość L 25 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083661 50X25
EAN / GTIN 4005800083532
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesafix® 4934 nadaje się szczególnie do klejenia na szorstkich i włóknistych podłożach.
Składa się z tkaninowego nośnika o wysokiej gramaturze masy klejącej. Masa ta nie zawiera rozpuszczalników i wykazuje się wysoką przyczepnością przy pierwszym kontakcie.