Dubbelzijdig plakband, Breedte x lengte (mm x m): 19X50

Artikelnummer: 083662 19X50
Prijs per 1 Stuk (0,55 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur transparant
Lengte 50 m
Breedte 19 mm
Dikte 0,205 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083662 19X50
EAN/GTIN 4005800151712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Omschrijving

Uitvoering:

tesafix® 4965 is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het verlijmen op glas,
metaal, gladde tegels, behandeld hout en vele soorten kunststoffen zoals ABS en EPDM.
Temperatuurbestendig tot 100 °C.