{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | tesafix® | |
| Označení výrobce | tesafix® 4965 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Teplotní odolnost max. | 100 stupně | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Slepit | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 19 mm | |
| Tloušťka S | 0,205 mm |
| Katalogové číslo | 083662 19X50 | |
| EAN / GTIN | 4005800151712 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |