Fita adesiva dupla-face, Largura×comprimento (mm×m): 19X50

N.º do artigo: 083662 19X50
Novo produto
(0,55 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
188 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor transparente
Comprimento 50 m
Largura 19 mm
Espessura 0,205 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083662 19X50
EAN/GTIN 4005800151712

Descrição

Versão:

A tesafix® 4965é uma fita adesiva de poliéster dupla-face, resistente e transparente, com massa adesiva de acrilato, para utilização em espaços interiores e exteriores. Ideal para colagens em vidro, metal, azulejos lisos, madeira tratada e vários tipos de plásticos, como ABS e EPDM, dado que é muito resistente a plastificantes. Resiste a temperaturas até aos 100 °C e é resistente à humidade, a determinados químicos, a plastificantes e à radiação UV.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta