• A surcharge was added to this item price.

Powłoka kleju, szer.×dł. (mm×m): 19X33

Nr art.: 083629 19X33
Cena za 1 Sztuka (PLN 4,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 969
Kolor Przezroczysty
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 60 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Temperatura przechowywania do 23 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporny na promieniowanie UV
Długość L 33 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083629 19X33
EAN / GTIN 5010027728554
Numer producenta 7000116643
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

3M™ 969 to dwustronna, bezbarwna błona klejowa bez nośnika. Bardzo dobra natychmiastowa przyczepność i adhezja na materiałach niskoenergetycznych. Do powierzchni szorstkich lub strukturalnych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie na wielu podłożach do montażu przesłon, znaków itp.

Pasuje do:

Ręczny odwijacz nr 083631 ATG700.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.