Vrstva lepidla (film), Šířka×délka (mm×m): 19X33

Artiklové číslo: 083629 19X33
Cena za 1 ks (CZK 22,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 969
Barva Transparentní
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Sklad vlhkost vzduchu do 60 %
Teplota skladování od 20 °C
Teplota skladování do 23 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hrubé podklady
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření
Délka 33 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083629 19X33
EAN / GTIN 5010027728554
Číslo výrobce 7000116643
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ 969 je dvoustranná průhledná lepicí páska bez nosiče. Velmi vysoká okamžitá přilnavost a dobrá adheze pro nízkoenergetické materiály. Pro lehce drsné nebo strukturované povrchy.

Použití:

Univerzálně použitelné na mnoha podkladech pro montáž krytů, štítků atd.

Vhodné pro:

Ruční odvíječka č. 083631 ATG700.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.