• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Självhäftande film, Bredd×längd (mm×m): 19X33

Art-nr.: 083629 19X33
Pris per 1 st. (SEK 12,12 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 48 st.
  • Beställningssteg: 48 st.
på begäran
I lager
131 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 969
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial utan hållare
Häftmassa Akryl
anmärkning UV-beständig
Användning Fastsättning
Liner finns ja
Material täckplåt Silikoniserat papper
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg transparent
Längd 33 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 0,13 mm
Produktslag Tejp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083629 19X33
EAN/GTIN 5010027728554
Tillverkarens nummer 7000116643
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

3M™ 969är en dubbelhäftande transparent häftmassefilm utan bärare. Mycket stark omedelbar vidhäftning på lågenergetiska material. För lätt skrovliga eller strukturerade ytor.

Användningsdata:

Universellt användbar på många underlag för montering av luckor, skyltar etc.

Passar till:

Handavrullare nr 083631 ATG700.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.