{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 969 | |
| Culoarea | Transparent | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Umiditate de depozitare până la | 60 % | |
| Temperatură de depozitare de | 20 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 23 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare | |
| Caracteristici | Rezistent la UV | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 19 mm | |
| Concentrație | 0,13 mm |
| Cod articol | 083629 19X33 | |
| EAN / GTIN | 5010027728554 | |
| Număr producător | 7000116643 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |