{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 969 | |
| Tipo de fita adesiva | de um lado | |
| material de suporte | sem suporte | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Particularidade | resistente a raios UV | |
| Aplicação | Fixar | |
| Forro disponível | sim | |
| Material da cobertura | Papel impregnado com silicone | |
| Temperatura de armazenamento | 20 °C - 23 °C | |
| Humidade do armazém | 50 % - 60 % | |
| Validade mínima | 12 Monatmês | |
| Cor | transparente | |
| Comprimento | 33 m | |
| Largura | 19 mm | |
| Espessura | 0,13 mm | |
| Tipo de produto | Fita adesiva |
| Número do artigo | 083629 19X33 | |
| EAN/GTIN | 5010027728554 | |
| Número do fabricante | 7000116643 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |