Vrstva lepidla (film) 19X33

Č. pol.: 083629 19X33
(0,94 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 969
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál bez nosica
Lepiaca hmota akrylát
Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu
Použitie upevnovanie
Pravítko k dispozícii áno
Materiál Kryt silikonizovaný papier
Teplota skladovania 20 °C - 23 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 60 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba transparentná
Dĺžka 33 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 0,13 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083629 19X33
EAN/GTIN 5010027728554
Číslo výrobcu 7000116643

Popis

Prevedenie:

3M™ 969 je obojstranná transparentná lepiaca fólia bez nosiča. Veľmi vysoká okamžitá lepivosť a dobrá priľnavosť na nízkoenergetických materiáloch. Pre mierne drsné alebo štruktúrované povrchy.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na mnohých povrchoch na montáž clôn, značiek atď.

Vhodné pro:

Ručná odvíjačka č. 083631 ATG700.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely