{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 969 | |
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
| Pagrindo medžiaga | be laikiklio | |
| Klijai | Akrilatas | |
| Ypatybė | su UV filtru | |
| Paskirtis | Pritvirtinimas | |
| Yra pamušalas | taip | |
| Dangalo medžiaga | Silikonizuotas popierius | |
| Laikymo temperatūra | 20 °C - 23 °C | |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 60 % | |
| Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
| Spalva | skaidri | |
| Ilgis | 33 m | |
| Plotis | 19 mm | |
| Storis | 0,13 mm | |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |
| Produkto numeris | 083629 19X33 | |
| EAN / GTIN | 5010027728554 | |
| Gamintojo numeris | 7000116643 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |