• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Olejarki aluminiowe, Pojemność: 500ml

Nr art.: 083538 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Ölspritzkanne aus Aluminium, Fassungsvermögen: 500ml
Materiał sita
stal stopowa
Rodzaj produktu
Dzbanek
Pojemność
0,5 l
Wysokość całkowita
335 mm
Szerokość łącznie
85 mm
Głębokość całkowita
85 mm
Właściwości
z pokrywą; z sitem; Z uchwytem
Materiał
aluminium
Możliwość użycia do
olej
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083538 500
EAN / GTIN 4016553309107
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości olejarka z aluminium do profesjonalnego zastosowania przy konserwacji i pracach serwisowych z widocznym poziomem oleju. Solidna, niklowana, podwójna pompka z odgiętą, obrotową rurką zasysającą. Możliwość smarowania olejem w każdej pozycji.