• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Burette en Aluminium, Capacité: 500ml

Réf.: 083538 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Ölspritzkanne aus Aluminium, Fassungsvermögen: 500ml
Matériau tamis acier inoxydable
Type de produit burette
Capacité 0,5 l
Hauteur totale 335 mm
Largeur totale 85 mm
Profondeur totale 85 mm
Caractéristiques avec couvercle; avec tamis; avec poignée de transport
Matériau aluminium
Pour huile
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083538 500
EAN / GTIN 4016553309107
Fabricant/personne responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Description

Exécution:

Burette à huile de haute qualité en aluminium pour une utilisation professionnelle dans tous les domaines de la maintenance et de l’entretien, avec niveau d’huile visible. Robuste pompe double effet nickelée avec piston d’aspiration courbé et pivotant. Huilage possible dans toutes les positions.