Oliekande i aluminium, Kapacitet: 500ml

Art.-nr.: 083538 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitet (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Ölspritzkanne aus Aluminium, Fassungsvermögen: 500ml
Materiale, si specialstål
Produkttype kande
Kapacitet 0,5 l
Højde i alt 335 mm
Bredde i alt 85 mm
Dybde, i alt 85 mm
Egenskaber med låg; med si; med bæregreb
Materiale aluminium
Egnet til olie
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083538 500
EAN/GTIN 4016553309107
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses oliesmører i aluminium til professionel brug i alle vedligeholdelses- og serviceområder med synlig oliestand. Robust forniklet dobbeltpumpe med vinklet, drejeligt indsugningsrør. Smøring kan foretages i enhver position.