• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Aceitera de aluminio, Capacidad: 500ml

Número de artículo: 083538 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Ölspritzkanne aus Aluminium, Fassungsvermögen: 500ml
Material tamiz
acero fino
Tipo de producto
Jarra
Capacidad
0,5 l
Altura total
335 mm
Anchura total
85 mm
Fondo total
85 mm
Características
con tapa; con filtro; Con asa
Material
aluminio
Aptitud para
aceite
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083538 500
EAN / GTIN 4016553309107
Fabricante/responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descripción

Ejecución:

Lubricador de aluminio de alta calidad para el uso profesional en todos los ámbitos de mantenimiento y asistencia técnica, con nivel de aceite visible. Mecanismo de bombeo niquelado resistente con tubo de aspiración acodado, giratorio. Lubricación posible en cualquier posición.