• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Tepalinė iš aliuminio, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083538 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Ölspritzkanne aus Aluminium, Fassungsvermögen: 500ml
Medžiaga sietelis nerūdijantysis plienas
Produkto rūšis ąsotis
Talpa 0,5 l
Visas aukštis 335 mm
Bendras prietaiso plotis 85 mm
Bendras gylis 85 mm
Savybės su dangtelius; su sieteliu; su rankena nešimui
Medžiaga aliuminis
Tinka alyva
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083538 500
EAN / GTIN 4016553309107
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės aliuminio tepalinė profesionaliam naudojimui visose techninės priežiūros ir remonto srityse, su matomu alyvos lygiu. Tvirtas, padengtas nikeliu dvigubas siurbimo mechanizmas su kampuotu, pasukamu įsiurbimo vamzdžiu. Galima tepti alyva visose padėtyse.