• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Biuretă din aluminiu pentru ulei, Volum: 500ml

Cod articol.: 083538 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Ölspritzkanne aus Aluminium, Fassungsvermögen: 500ml
Material sită oţel superior
Tip produs Cană
Volum 0,5 l
Înălţimea totală 335 mm
Lăţime totală 85 mm
Adâncime totală 85 mm
Caracteristici cu capac; cu sită; Cu mâner transport
Material aluminiu
Recomandat pentru ulei
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083538 500
EAN / GTIN 4016553309107
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Gresor de calitate din oțel inoxidabil pentru utilizare profesională la întreţinere şi service în toate domeniile, cu indicator de nivel de ulei. Staţie dublă nichelată robustă de pompare cu ţeavă de aspirare îndoită, rotativă. Este posibilă ungerea în orice poziţie.