{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Przezroczysty | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiące | |
| Do materiału | beton; ceramika; drewno; metal; szkło | |
| Baza chemiczna | Żywica epoksydowa | |
| Postać chemiczna | pasta | |
| Pojemność | 24 g | |
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po | 2 min | |
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po | 8 min | |
| Pewność działania po min. | 20 min | |
| Pewność działania po maks. | 30 min | |
| Min. wytrzymałość na ścinanie | 12 N/mm2 | |
| Maks. wytrzymałość na ścinanie | 14 N/mm2 | |
| Min. temperatura obróbki | 15 °C | |
| Maks. temperatura obróbki | 25 °C | |
| Min. zakres temperatur | -40 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 80 °C | |
| Właściwości | Szybkie utwardzanie | |
| Rodzaj produktu | Klej dwukomponentowy |
| Numer artykułu | 083387 24 | |
| EAN / GTIN | 4260205360491 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |