5-minutno epoksidno, Sadržaj: 24ml

Artikl br.: 083387 24
Cijena po 1 Piece (512,50 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sadržaj (ml) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Temperatura obrade 15 °C - 25 °C
Temperatura na području primjene −40 °C - 80 °C
Funkcionalna čvrstoća prema 20 min - 30 min
Vlačno smična čvrstoća 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Boja prozirno
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Vrsta proizvoda Dvokomponentno ljepilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Proizvođač/odgovorna osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Izvedba:

2K brzodjelujuće ljepilo s visokom vlačnom i smičnom čvrstoćom, ne komprimira se i otporno je na mnoge kemikalije. Povezuje metal, staklo, keramiku, drvo, beton — iste materijale, ali i međusobno različite. Jednostavna primjena. Lijepljeni spoj pouzdano se stvrdnjava čak i na niskim temperaturama.

Dodatni pribor:

2-komponentna mlaznica za miješanje br. 083379 vel. MIXER.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.