Epóxi de 5 minutos, Índice: 24

N.º do artigo: 083387 24
Preço por 1 Peça (446,67 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
221 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Temperatura de processamento 15 °C - 25 °C
Temperatura da área de aplicação -40 °C - 80 °C
Resistência funcional após 20 min - 30 min
Resistência à tração e ao cisalhamento 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Cor transparente
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Tipo de produto Cola de dois componentes

Identificação e classificação

Número do artigo 083387 24
EAN/GTIN 4260205360491
Fabricante/responsável WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrição

Versão:

Cola rápida bicomponente com alta resistência à tração e ao cisalhamento, não encolhe e é resistente a diversos químicos. Liga metal, vidro, cerâmica, madeira e betão entre si. Fácil de usar. A cola endurece de forma fiável mesmo a baixas temperaturas.

Acessórios especiais:

Bico de mistura bicomponente n.º 083379 tam. MIXER.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.